text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Combination spanner sets 14/17 14/17

Numero articolo
Imballaggio Caso
Numero totale di utensili 17
Numero di chiavi combinate 17
Larghezza della chiave (mm) 6 - 22
Marchio Stahlwille

Specifiche

Imballaggio Caso
Numero totale di utensili 17
Numero di chiavi combinate 17
Larghezza della chiave (mm) 6 - 22
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 1940
Type Wrench Set

Descrizione

Chiavi con misure metriche uguali in astuccio avvolgibileDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLato dritto, lato anello angolato a 10°Costruzione intelligente robusta, sottile e leggeraElevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia TLa finitura rotonda STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaEstremamente resiliente, estremamente resistente, eccezionalmente durevoleFuso a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olioAcciaio cromato, cromato Robusta borsa avvolgibile con chiusura a strappo in poliestereGli inserti in rete consentono di vedere l'utensile inseritoProtezione sicura dell'utensile con minimo ingombroLogo STAHLWILLE ricamato. Contenuto: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G0241.001.785
EAN 4018754080717
UBB 203120262530
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  96401005

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.