text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chiave doppia per giunti flessibili 29 10 x 11 mm


Con dimensioni metriche, misure di larghezza non uniformiCon doppio esagono girevoleDurevole, sottile e leggeroElevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia TLa finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaEstremamente resiliente, eccezionalmente durevoleFuso a getto, temprato e raff

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 202
Chiave grande (mm) 11
Dimensione chiave piccola (mm) 10
Marchio Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 202
Chiave grande (mm) 11
Dimensione chiave piccola (mm) 10
Marchio Stahlwille
Type 29 10 X 11

Descrizione

Con dimensioni metriche, misure di larghezza non uniformiCon doppio esagono girevoleDurevole, sottile e leggeroElevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia TLa finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaEstremamente resiliente, eccezionalmente durevoleFuso a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olioAcciaio legato al cromo, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0281.010.011
EAN 4018754025664
UBB 203120173695
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  43011011

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.