text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chiave ad anello doppia OPEN-RING 24 14 x 17 mm 200 mm con doppio esagono


larghezza metrica tra i piani10° angolatocon doppio esagonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, sottile e leggeroestremamente resistente e durevoleFinitura tonda STAHLWILLE per una piacevole sensazione antiscivoloforgiato a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olioCromo-acciaio legato, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Chiave grande (mm) 17
Dimensione chiave piccola (mm) 14
Modello a chiave singola No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 200
Chiave grande (mm) 17
Dimensione chiave piccola (mm) 14
Modello a chiave singola No
Modello aperto
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 119
Codice merceologico 8204110000
Type Ring Spanner

Descrizione

larghezza metrica tra i piani10° angolatocon doppio esagonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, sottile e leggeroestremamente resistente e durevoleFinitura tonda STAHLWILLE per una piacevole sensazione antiscivoloforgiato a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olioCromo-acciaio legato, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0275.014.017
EAN 4018754021949
UBB 203120172457
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  41081417

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.