text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chiave a tubo 10750N-10X11 10750N-10 x 11


DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Article number 7Q358078
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Chiave grande (mm) 11
Dimensione chiave piccola (mm) 10
Larghezza testa grande (mm) 16
Packed per 1

Specifications

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 125
Chiave grande (mm) 11
Dimensione chiave piccola (mm) 10
Larghezza testa grande (mm) 16
Profondità chiave grande (mm) 17
Marchio Stahlwille
Type Socket Wrench

Description

DIN 896 Forma B, versione migliorata: trafilato senza soluzione di continuità da “un'unica fusione”! Tubo di precisione in acciaio ST55 cromato

Article numbers

Article number 7Q358078
EAN 4018754254927
UBB 500636249079
UNSPSC 27111708
Manufacturer article nr  43331011
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.