text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Attacco di prova per cacciaviti dinamometrici Misura r. N-m


può essere imbullonato sul caricatore meccanico n. 7791il cacciavite dinamometrico da tarare viene inserito nell'attacco quadro del trasduttore e fissato mediante la chiusura centrale universaleil volantino assicura che la forza richiesta venga applicata in modo controllato al cacciavite dinamometrico

Numero articolo G0093.077.912
Tipo di accessori/componenti Altro
Coppia massima (Nm) 10
Accessori
Parte No
Marchio Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Tipo di accessori/componenti Altro
Coppia massima (Nm) 10
Accessori
Parte No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 3700
Type Test Attachment

Descrizione

può essere imbullonato sul caricatore meccanico n. 7791il cacciavite dinamometrico da tarare viene inserito nell'attacco quadro del trasduttore e fissato mediante la chiusura centrale universaleil volantino assicura che la forza richiesta venga applicata in modo controllato al cacciavite dinamometrico

Numeri di articolo

Numero articolo G0093.077.912
EAN 4018754178360
UBB 500504182972
UNSPSC 27111739
Nr articolo produttore  52110291
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.