text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Adattatore USB/Cavo/Software Torkmaster Set per sensore


Collegamento tra perfectControl® o il trasduttore (7728) e il PC. Per la regolazione e la calibrazione di chiavi dinamometriche e cacciaviti dinamometrici. Produce certificati di taratura in conformità alla norma DIN EN ISO 6789, che possono essere stampati o salvati in formato PDF.Possibilità di documentare le tarature “as found / as left” rappresentaz

Numero articolo 7R095556
Lunghezza (mm) 1.5
Tipo di connessione Connessione 1 Spina
Tipo di connessione connessione 2 Spina
Tipo di connessione 1 Altro
Tipo di connessione del connettore 2 Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 1.5
Tipo di connessione Connessione 1 Spina
Tipo di connessione connessione 2 Spina
Tipo di connessione 1 Altro
Tipo di connessione del connettore 2 Altro
Marchio Stahlwille

Descrizione

Collegamento tra perfectControl® o il trasduttore (7728) e il PC. Per la regolazione e la calibrazione di chiavi dinamometriche e cacciaviti dinamometrici. Produce certificati di taratura in conformità alla norma DIN EN ISO 6789, che possono essere stampati o salvati in formato PDF.Possibilità di documentare le tarature “as found / as left” rappresentazione grafica della progressione della coppia gestione17 lingueSistema di collaudo dell'attrezzatura Requisiti di sistema:PCMicrosoft Windows XP SP3 o sistema operativo successivoConnessione USB

Numeri di articolo

Numero articolo 7R095556
EAN 4018754289363
UBB 500696185981
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  96583631
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.