text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7732-2 SensoMaster Software Live per chiavi dinamometriche serie 714

Numero articolo G0698.177.322
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 195
Accessori
Parte No
Marchio Stahlwille

Specifiche

Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 195
Accessori
Parte No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 111
Codice merceologico 82041100
Model 7732-2
Type 7732-2 SOFTW.SENSOMAS.LIVE

Descrizione

Registrazione del serraggio delle viti con MANOSKOP® 714, SENSOTORK® 713R (a partire dal firmware 4.X) e SENSOTORK® 701Rappresentazione della coppia nel tempo, dell'angolo di rotazione nel tempo, della coppia nell'angolo di rotazioneRappresentazione di più curve contemporaneamenteEsportazione dei dati per un'ulteriore elaborazioneIl software è una licenza per una sola postazioneIl firmware versione 02.01.02 è necessario per le chiavi dinamometriche 714/1 ... /100

Numeri di articolo

Numero articolo G0698.177.322
EAN 4018754246007
UBB 500627653057
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96585235
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.