text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7707-1-3W Tester elettronico da officina per chiavi dinamometriche 0,2-10Nm 1/4” quadrato


Tester elettronico di coppia per chiavi dinamometriche, composto da: trasduttore (brevetto) supporto per unità di visualizzazione (disegno registrato) treppiede per unità di visualizzazione (con cavo da 1,5 m) cavo a spirale adattatore di rete (110 V-230 V con adattatori di presa intercambiabili) o collegamento diretto all'alimentazione da 12 V in auto

Numero articolo G0690.770.713
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 425
Dispositivo di mantenimento 1/4 di pollice
Coppia massima (Nm) 10
Accessori
Confezionato per 1

Specifiche

Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 425
Dispositivo di mantenimento 1/4 di pollice
Coppia massima (Nm) 10
Accessori
Parte No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 9500
Model 7707-1-3W
Type 7707-1-3W

Descrizione

Tester elettronico di coppia per chiavi dinamometriche, composto da: trasduttore (brevetto) supporto per unità di visualizzazione (disegno registrato) treppiede per unità di visualizzazione (con cavo da 1,5 m) cavo a spirale adattatore di rete (110 V-230 V con adattatori di presa intercambiabili) o collegamento diretto all'alimentazione da 12 V in auto 5 m)cavo a spiraleadattatore di rete (110 V-230 V con adattatori di presa intercambiabili) o collegamento diretto all'alimentazione a 12 V in autoè possibileadattatore di trasmissione quadrato (n. 7707-2W, n. 7707-2-1W, n. 7707-2W, n. 7707-3W)kit per il fissaggio dell'unità a un banco di lavoro o a una parete in posizione di prova orizzontale o verticaleutilizzo in senso orario e antiorariounità di misura: N-m, ft-lb, in-lbi trasduttori facilmente intercambiabili sono fissati al supporto mediante un blocco di sicurezza QuickReleaseforze laterali ridotte grazie ai trasduttori a basso profilorilevamento automatico del trasduttoreflessibilità e facilità d'uso perché l'unità può essere utilizzata in orizzontale o in verticale e l'unità di visualizzazione può essere collocata in molte posizionitreppiede aggiuntivo con cavo da 1,5 m per il montaggio dell'unità di visualizzazione per facilitare il monitoraggio visivo quando si utilizzano chiavi dinamometriche più lunghecampo di misurazione particolarmente ampio da ca. 2 % al 100 % del valore nominaleil software n. 7759-4, comprensivo di hub USB e cavo jack , consente di trasferire le letture al PC per la documentazione (non è necessaria un'alimentazione separata, l'alimentazione proviene dal PC)mentre i singoli trasduttori vengono ricalibrati, il torsiometro stesso rimane in loco per ulteriori utilizziampio campo di applicazione (da -20°C a +60°C)conforme a DIN 51309, Classe 2 e DKD-R 10-8con certificatifornito in una robusta scatola di plastica. QuickRelease Cambio rapido e bloccaggio sicuro dei trasduttori grazie al blocco di sicurezza QuickRelease. Adattatori intercambiabili per unità quadrate: Nel blocco di montaggio è presente una serie di adattatori intercambiabili per unità quadrate, per una gamma di dimensioni diverse di unità.

Numeri di articolo

Numero articolo G0690.770.713
EAN 4018754241958
UBB 500627652638
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  96521086
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.