text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-1 Blocco di sicurezza a sgancio rapido per chiave dinamometrica serie 714/1-4 Lunghezza 26 mm

Numero articolo G0698.071.611
Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 4

Specifiche

Tipo di accessori/componenti Altro
Accessori
Parte No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 4
Model 7161-1
Type 7161-1 QR-VERSCHLUSS 9X12S

Descrizione

impedisce di scambiare gli utensili per insertiil sistema è bloccato in posizione sulla testa della chiave dinamometrica per mezzo di una vite di sicurezzauna volta montato il sistema di protezione, è possibile collegare un utensile per inserti ma non rimuoverlo perché il pulsante di sblocco QuickRelease è bloccato dopo che la vite di sicurezza è stata rimossa, la chiave dinamometrica torna a essere una chiave standard e versatile la vite di sicurezza può essere montata e rimossa con un cacciavite TORX® con foro centrale in punta (n. 4656, misura T20, codice 46 56 30 20) o con un inserto cacciavite con foro centrale in punta (n. 1442, misura T20, codice 08 16 00 20)

Numeri di articolo

Numero articolo G0698.071.611
EAN 4018754230051
UBB 500623936456
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  54100070
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.