text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Chiave a pinza Stahlwille PowerGRIP Ganascia w.36mm L.192mm Testa cromata

Numero articolo G1073.500.180
Isolato
Lunghezza (mm) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 36
Modello a bassa scintilla No

Specifiche

Isolato
Lunghezza (mm) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Apertura massima della chiave (mm) 36
Modello a bassa scintilla No
Design dell'impugnatura 1 componente
Numero di impostazioni 11
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 275
Codice merceologico
Model 6573
Type Pliers Wrench

Descrizione

brevettobox jointfast regolazione tramite pulsante direttamente sul pezzo da lavorarefacilmente regolabile, facile regolazione superfineelevato rapporto di trasmissione per una notevole amplificazione della forza manualeper pezzi con superfici parallele (dadi, viti, ecc.)ideale anche per la piegatura di pezzi sottili e paralleli (ad es. lamiera)ganasce parallele senza profilo per proteggere i pezzi rivestiti di superficie “effetto cricchetto” per le viti sfruttando la corsa della ganasciacostruzione complessiva estremamente resistente, alta qualità temperata

Numeri di articolo

Numero articolo G1073.500.180
EAN 4018754206421
UBB 500574814058
UNSPSC 27112104
Nr articolo produttore  65735180
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.