text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8” Portabit esagonale 5/16 L.32mm


#c, esagono interno da 5/16 “DIN 3126/ISO 1173 D 8Azionamento interno esagonale con molla a collare sono facili da inserire, si bloccano saldamente in posizione e possono essere rimossi con la stessa facilità

Numero articolo G0473.000.443
Lunghezza (mm) 32
Dimensione inserimento bit 3/8 di pollice
Dimensione inserimento macchina Altro
Portapresa
Marchio Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 32
Dimensione inserimento bit 3/8 di pollice
Dimensione inserimento macchina Altro
Portapresa
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 36
Codice merceologico 8466103800
Type Bit Holder

Descrizione

#c, esagono interno da 5/16 “DIN 3126/ISO 1173 D 8Azionamento interno esagonale con molla a collare sono facili da inserire, si bloccano saldamente in posizione e possono essere rimossi con la stessa facilità

Numeri di articolo

Numero articolo G0473.000.443
EAN 4018754103867
UBB 203122355167
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  12180030
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.