text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8” Portabit esagonale 1/4 L.32mm


#c, esagono interno da 1/4 “DIN 3126/ISO 1173 D 6.3Azionamento interno a esagono cavo con molla a collareLe punte sono facili da inserire, si bloccano saldamente in posizione e possono essere rimosse con altrettanta facilità.

Numero articolo G0473.000.442
Lunghezza (mm) 32
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 32
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 3/8 di pollice
Portapresa
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 37
Codice merceologico 8466103800
Type Bit Holder

Descrizione

#c, esagono interno da 1/4 “DIN 3126/ISO 1173 D 6.3Azionamento interno a esagono cavo con molla a collareLe punte sono facili da inserire, si bloccano saldamente in posizione e possono essere rimosse con altrettanta facilità.

Numeri di articolo

Numero articolo G0473.000.442
EAN 4018754103850
UBB 203122355084
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  12180026
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.