text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3/8” Chiave per candele Misura 12mm L.140mm


extra lungo per tappi riscaldatore difficili da raggiungere3/8” #a,-drive10 mm ad es. per Renault, VW/Audi TDi12 mm ad es. per BMW, Mercedes-Benz (201, 202 tecnologia a quattro valvole), Ford, Opel, Renault

Numero articolo G0337.120.001
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (mm) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (mm) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 138
Codice merceologico 8204200000
Model 3047 SW 12
Type Spark Plug Socket

Descrizione

extra lungo per tappi riscaldatore difficili da raggiungere3/8” #a,-drive10 mm ad es. per Renault, VW/Audi TDi12 mm ad es. per BMW, Mercedes-Benz (201, 202 tecnologia a quattro valvole), Ford, Opel, Renault

Numeri di articolo

Numero articolo G0337.120.001
EAN 4018754138852
UBB 500500295166
UNSPSC 27111714
Nr articolo produttore  02180012
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.