text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 17F Combination Wrench 10mm Chrome Plated 160mm


dimensioni della chiave metrica design piattoposizione della ganascia 15°doppio anello esagonalecricchetto integrato72 dentiangolo di lavoro 5°cambio di direzione capovolgendo la chiavecollegamento rinforzato tra la ganascia e l'albero design durevole, sottile e leggeroelevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a Tfinitura arrotondata ST

Numero articolo 6X566396
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
A manovella
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 158
Larghezza chiave aperta (mm) 10
Protezione della superficie Cromato
A manovella
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 10
Modello a cricchetto
Marchio Stahlwille
Type Combination Wrench

Descrizione

dimensioni della chiave metrica design piattoposizione della ganascia 15°doppio anello esagonalecricchetto integrato72 dentiangolo di lavoro 5°cambio di direzione capovolgendo la chiavecollegamento rinforzato tra la ganascia e l'albero design durevole, sottile e leggeroelevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a Tfinitura arrotondata STAHLWILLE offre una sensazione antiscivolo e confortevolefondaggio a gomito, temprato e raffreddato in bagno d'olioacciaio legato al cromo, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo 6X566396
EAN 4018754281886
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  40171010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.