Punte da impatto
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte da impatto
3U639792
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
Stahlwille 1446 Torx Screwdriver Bit TX40 6.3mm Hex 38mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3U639792
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
38
Dimensione (TX)
40
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
38
Dimensione (TX)
40
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
6
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
STAHLWILLE
Model
1446
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3U639792
EAN
4018754255788
UBB
500636246422
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
08161140
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare