Punte da impatto
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte da impatto
0A990971
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
Stahlwille 1445 Torx Screwdriver Bit TX30 6.3mm Hex 38mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0A990971
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
38
Dimensione (TX)
30
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
38
Dimensione (TX)
30
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
SÌ
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
6
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Stahlwille
Model
1445
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0A990971
EAN
4018754255771
UBB
500636246265
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
08161130