text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Carrello portautensili giallo luminoso


carrello portautensili estremamente robusto, resistente ai carichi e realizzato in polipropilene per uso professionale5 cassetti facilmente estraibili con chiusura a chiave e coperchi trasparenti, con fermi per le guide estensibili, 3 diverse altezze dei cassettii cassetti possono essere inseriti in qualsiasi ordinecon un coperchio superiore e un coperc

Numero articolo G0003.132.174
Colore Yellow
Larghezza 581
Design Trolley
Altezza 455
Profondità 381
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Yellow
Larghezza 581
Design Trolley
Altezza 455
Profondità 381
Classe di qualità Altro
Materiale Plastic
Grillo per lucchetto
Svolgibile
Con tracolla No
Rosso segnale No
Con serratura
Vassoio rimovibile
Con schiuma No
Con divisorio No
Con manico telescopico

Descrizione

carrello portautensili estremamente robusto, resistente ai carichi e realizzato in polipropilene per uso professionale5 cassetti facilmente estraibili con chiusura a chiave e coperchi trasparenti, con fermi per le guide estensibili, 3 diverse altezze dei cassettii cassetti possono essere inseriti in qualsiasi ordinecon un coperchio superiore e un coperchio anteriore, entrambi pieghevoliil coperchio superiore è dotato di schiuma nappata per tenere saldamente in posizione gli utensiliun vassoio estraibile con 2 maniglie e 2 copricassetti trasparenti sotto il coperchio superiorei cassetti possono essere utilizzati come cassette portautensili separate utilizzando il coperchio trasparentela cassetta portautensili e i cassetti possono essere contrassegnati individualmente2 ruote gemelle scorrevoli sul lato con maniglia telescopicaadattabile al trasporto verticale con 4 ruote, R 13217 set di ruote (da ordinare separatamente)Il manico telescopico estensibile facilita il trasporto2 maniglie laterali resistenti a skydrol, acetone, benzina e fluidi idrauliciPortata 60 kg3 posizioni di chiusura con lucchettoDisponibile anche in versione IP67 (6 cassetti, 4 x 30 mm, 2 x 60 mmGanci e guarnizioni supplementari proteggono da acqua e polvere. Valvola speciale per lo scarico della pressionedisponibile anche con superficie riflettente ad alta visibilità su tutto il perimetro (5 cassetti, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), per una maggiore sicurezza quando si lavora in ambienti buiSono disponibili su richiesta valigie personalizzate.

Numeri di articolo

Numero articolo G0003.132.174
EAN 4018754240128
UBB 500623918058
UNSPSC 24111507
Nr articolo produttore  81091301
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.