text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING END EXT 732/40 32MM


Per le chiavi dinamometriche ad azionamento quadratoFissazione tramite perno di bloccaggioCromo su nichel, finitura durevole e antischeggiaLavorato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d'olioEstremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Numer artykułu G0665.320.001
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo ad anello
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Montaggio rettangolare
Pakowane po 1

Specyfikacje

Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 74
Design Raccordo ad anello
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Montaggio rettangolare
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 181
Type Ratchet Attachment

Opis

Per le chiavi dinamometriche ad azionamento quadratoFissazione tramite perno di bloccaggioCromo su nichel, finitura durevole e antischeggiaLavorato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d'olioEstremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Numery artykułów

Numer artykułu G0665.320.001
EAN 4018754034314
UBB 203125070136
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 58224032
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.