text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH RING END EXT 732/40 17MM


Per le chiavi dinamometriche ad azionamento quadratoFissazione tramite perno di bloccaggioCromo su nichel, finitura durevole e antischeggiaLavorato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d'olioEstremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Numero articolo G0665.170.001
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo ad anello
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Montaggio rettangolare
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 64
Design Raccordo ad anello
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Montaggio rettangolare
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 133
Codice merceologico 8204110000
Type Ratchet Attachment

Descrizione

Per le chiavi dinamometriche ad azionamento quadratoFissazione tramite perno di bloccaggioCromo su nichel, finitura durevole e antischeggiaLavorato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d'olioEstremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Numeri di articolo

Numero articolo G0665.170.001
EAN 4018754034239
UBB 203125069245
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  58224017
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.