Estrattori meccanici
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
Morsetti e ingranaggi di trazione
Ingranaggi di trazione
Estrattori meccanici
G1311.100.003
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
STAH PULLER 11040 40N-3 100X80M
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
G1311.100.003
Design
Altro
Forza di trazione massima (N)
34.34
Numero di ganci
2
Bracci reversibili
SÌ
Morsetto di serraggio
SÌ
Portata del morsetto (mm)
80
Larghezza del piede uncinato (mm)
90
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Altro
Forza di trazione massima (N)
34.34
Numero di ganci
2
Bracci reversibili
SÌ
Morsetto di serraggio
SÌ
Portata del morsetto (mm)
80
Larghezza del piede uncinato (mm)
90
Larghezza di serraggio (trazione interna) (mm)
10 - 100
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm)
100
Marchio
STAHLWILLE
Type
11040 N-3
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G1311.100.003
EAN
4018754172832
UBB
500504912451
UNSPSC
27111712
Nr articolo produttore
71120013
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare