text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH OPEN INS TOOL733 14MM

Non disponibile

Per le chiavi dinamometriche ad azionamento quadratoFissazione tramite perno di bloccaggioCromo su nichel, finitura durevole e antischeggiaLavorato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d'olioEstremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Numero articolo G0666.140.001
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo ad anello aperto
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Montaggio rettangolare
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 46
Design Raccordo ad anello aperto
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Montaggio rettangolare
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 61
Codice merceologico 8204110000
Type Ratchet Attachment

Descrizione

Per le chiavi dinamometriche ad azionamento quadratoFissazione tramite perno di bloccaggioCromo su nichel, finitura durevole e antischeggiaLavorato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d'olioEstremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Numeri di articolo

Numero articolo G0666.140.001
EAN 4018754034390
UBB 203125074500
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  58231014
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.