text.skipToContent text.skipToNavigation

STAH OPEN END EXT 731/40 24MM


Per le chiavi dinamometriche ad azionamento quadratoFissazione tramite perno di bloccaggioCromo su nichel, finitura durevole e antischeggiaLavorato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d'olioEstremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Numero articolo G0661.240.001
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Raccordo terminale aperto
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Montaggio rettangolare
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 62
Design Raccordo terminale aperto
Dimensione del collegamento 14x18 mm
Montaggio rettangolare
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 183
Codice merceologico 8204110000
Type Insert Tool

Descrizione

Per le chiavi dinamometriche ad azionamento quadratoFissazione tramite perno di bloccaggioCromo su nichel, finitura durevole e antischeggiaLavorato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d'olioEstremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Numeri di articolo

Numero articolo G0661.240.001
EAN 4018754034017
UBB 203125067009
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  58214024
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.