text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di chiavi a brugola Wera 3950 SPKL/9 SM in 9 parti AF 1,5-10 mm in acciaio inox, codice colore


3950/9 Hex-Plus Multicolore Stainless 1 Set di chiavi a L, metriche, inossidabili, 9 pezzi 9x 3950 SPKL Multicolore Chiave a L, metrica, inossidabile: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmSet di chiavi a L di alta qualità in acciaio inossidabile per viti con cava esagonale di Wera. L'acciaio inossid

Numero articolo 3L708996
Colore Impostare con diversi colori
Design Altro
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Con testa a sfera No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Impostare con diversi colori
Design Altro
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
Con testa a sfera No
Marchio Wera
Model 3950/9
Type Ball End Hex L-Key Set

Descrizione

3950/9 Hex-Plus Multicolore Stainless 1 Set di chiavi a L, metriche, inossidabili, 9 pezzi 9x 3950 SPKL Multicolore Chiave a L, metrica, inossidabile: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmSet di chiavi a L di alta qualità in acciaio inossidabile per viti con cava esagonale di Wera. L'acciaio inossidabile impedisce il trasferimento di ruggine estranea. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto nella testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e i danni alla testa della vite sono più o meno eliminati. Sono dotate di punta esagonale sul braccio lungo: il profilo di guida a punta esagonale consente di allontanare l'asse dell'utensile dall'asse di avvitamento, permettendo così di avvitare ",dietro l'angolo",. ",Take it easy", Tool Finder: codifica a colori in base alla dimensione. In una chiusura a clip con chiave a L quasi priva di usura.

Numeri di articolo

Numero articolo 3L708996
EAN 4013288185211
UBB 500668584948
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05022669001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.