text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave esagonale Wera 3950 SPKL Multicolore 8,0 x 195


3950 SPKL Chiave a L multicolore, metrica, inossidabile, 8 x 195 mmChiave a L Wera in acciaio inossidabile di prima qualità per viti ad esagono cavo. L'acciaio inossidabile impedisce la trasmissione di ruggine estranea. Il profilo Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distru

Numero articolo 0L807583
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 195
Design Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 195
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 37
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descrizione

3950 SPKL Chiave a L multicolore, metrica, inossidabile, 8 x 195 mmChiave a L Wera in acciaio inossidabile di prima qualità per viti ad esagono cavo. L'acciaio inossidabile impedisce la trasmissione di ruggine estranea. Il profilo Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. Con punta sferica esagonale sul braccio lungo: I profili a sfera della punta permettono di spostare e ruotare l'albero dell'utensile rispetto all'asse della vite, consentendo di avvitare ",dietro l'angolo",. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione.

Numeri di articolo

Numero articolo 0L807583
EAN 4013288185877
UBB 500668584526
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05022667001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.