Bidoni di stoccaggio magazzino
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
Attrezzi stoccaggio
Bidoni di stoccaggio o magazzinaggio
Bidoni di stoccaggio magazzino
3R453037
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
Stackable transport container L 600 x W 400 x H 145 mm red PP LA-KA-PE
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
3R453037
Colore
Red
Protezione della superficie
Altro
Con coperchio del coperchio
No
Materiale
Altro
Con maniglia
No
Impilabile
SÌ
Carico netto consentito (kg)
45
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Red
Protezione della superficie
Altro
Con coperchio del coperchio
No
Materiale
Altro
Con maniglia
No
Impilabile
SÌ
Carico netto consentito (kg)
45
Trasparente
No
Con serratura
No
Larghezza interna (mm)
352
Altezza interna (mm)
133
Larghezza esterna (mm)
400
Altezza esterna (mm)
145
Profondità esterna (mm)
600
Profondità interna (mm)
551
Marchio
La-ka-pe
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3R453037
EAN
4031022015501
UBB
500581844387
UNSPSC
24102103
Nr articolo produttore
TK600/145-0 ROT