Dado di saldatura
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
Dadi
Dado di saldatura
14000
14000.120.001
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
Square weld nut DIN 928 Steel Max. 0,25%C Plain M12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Driving features
Square
Material
Steel
Material technical
Max. 0.25%C
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Driving features
Square
Material
Steel
Material technical
Max. 0.25%C
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
These weld nuts are intended for use with fasteners in property classes
8.8
Dimensioni
d-D
M12
Hole ø (H11)
14.8
m (h14)
9.5
P
1.75
s (h14)
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
928
Numeri di articolo
Numero articolo
14000.120.001
EAN
8715492581679
UBB
950355361011
UNSPSC
31161731
Scarica modello CAD