text.skipToContent text.skipToNavigation

Square track shoe nut Steel Plain 12 7/16X16

Numero articolo
Diametro
Class 12
Driving features Square
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Fine

Specifiche

Diametro 7/16 Inch
Class 12
Driving features Square
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Fine
Threads per inch 20
Info
  • For corresponding track shoe bolts see Section 1.
    • Track shoe nuts with diameter 1 inch and larger are in property class 6

Dimensioni

m 16
s (mm) 19

Numeri di articolo

Numero articolo 06080.111.001
EAN 8715492544100
UBB 950355048519
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.