Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone a testa quadra
01030
01030.160.040
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
Square head bolt with short dog point DIN 479 Steel Plain 8.8 M16X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
2
Class
8.8
Driving features
Square head
Head shape
Square head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
40 mm
Threaded pitch (P)
2
Class
8.8
Driving features
Square head
Head shape
Square head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
16
L (mm)
40
P
2
s
17
z1
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-134
DIN
479
Numeri di articolo
Numero articolo
01030.160.040
EAN
8715492017512
UBB
950351120858
UNSPSC
31161612
Scarica modello CAD