Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone a testa quadra
01030
01030.120.050
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
Square head bolt with short dog point DIN 479 Steel Plain 8.8 M12X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1.75
Class
8.8
Driving features
Square head
Head shape
Square head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
50 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Class
8.8
Driving features
Square head
Head shape
Square head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M12
D (mm)
8.5
dp
8.5
k
12
L (mm)
50
P
1.75
s
13
z1
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
479
NF
E25-134
Numeri di articolo
Numero articolo
01030.120.050
EAN
8715492017352
UBB
950351120288
UNSPSC
31161612
Scarica modello CAD