Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone a testa quadra
01030
01030.100.060
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
Square head bolt with short dog point DIN 479 Steel Plain 8.8 M10X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1.5
Class
8.8
Driving features
Square head
Head shape
Square head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
60 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Class
8.8
Driving features
Square head
Head shape
Square head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
k
10
L (mm)
60
P
1.5
s
10
z1
2.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-134
DIN
479
Numeri di articolo
Numero articolo
01030.100.060
EAN
8715492017253
UBB
950351119397
UNSPSC
31161612
Scarica modello CAD