Food & Dairy machine building
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
Pistone a molla con incavo esagonale e perno a spinta, LONG-LOK, forza elastica potenziata
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Pistone a molla
Pistone a molla con incavo esagonale e perno a spinta, LONG-LOK, forza elastica potenziata
58544
58544.120.001
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
Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, LONG-LOK strong spring force Steel 5.8 Black oxide M12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Marchio
Fabory Approved
Class
5.8
D1_MM
6
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Marchio
Fabory Approved
Class
5.8
D1_MM
6
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric thread
Info
Material: Sleeve in steel grade 5.8 thrust pin in steel. Spring steel spring Grade D. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Drawing reference: L2 = ca. two full threads. 1) grub screw glued in.
Dimensioni
D
12
D1
6
F1 = springiness beginning in N
25
F2 = springiness end in N
85
H
4
L1
10
Loosening torque approx. (Nm)
1.3
N
2
L
28
S
4
T
5
T1
2
Tightening torque approx. (Nm)
2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58544.120.001
UBB
500689844883
UNSPSC
31162807
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare