text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring lock washer with square ends DIN 127 B Spring steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc M6


Numero articolo
Diametro
Marchio Fabory
For nom. size 6
Material Spring steel
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Weight per piece (g) 0.83
Codice merceologico 7318210098
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Marchio Fabory
For nom. size 6
Material Spring steel
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Weight per piece (g) 0.83
Codice merceologico 7318210098

Dimensioni

d1 (min.) 6.1
d2 (max.) 11.8
h (max.) 3.8
s 1.6

Standard

DIN 127-B

Numeri di articolo

Numero articolo 37024.060.001
EAN 8715494456890
UBB 500505598192
UNSPSC 31161811

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.