huhuhhu
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
Perni e chiavi
Copiglia elastica
51019
51019.060.001
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
Spring cotter pin, single DIN ≈11024 Stainless steel A2 7 (=6 MM)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
6 mm
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Dimensioni
d1
6
d3
6
d4
30
D (mm)
6
For shaft ø d2
28
For shaft ø d2≤
40
L1
105
L2
50
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈11024
Numeri di articolo
Numero articolo
51019.060.001
EAN
8715494512220
UBB
500621784916
UNSPSC
31163204
Scarica informazioni aggiuntive