Chimici
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
Prodotti di ancoraggio
Chimici
70640
70640.080.110
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
SPIT Chemical fixing threaded rod Steel Zinc plated M8X110
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Spit
Material
Steel
Approval
ETA Option 7
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
110 mm
Marchio
Spit
Material
Steel
Approval
ETA Option 7
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
Maxima
Weight per piece (g)
42
Info
Full boxes only.
M8 - M16 are supplied including setting tool
For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
For further technical data the approval is available on request.
Dimensioni
Allowable load (kN)
5.3
d-D
M8
Depth of drilled hole to deepest point (homin.-homax.)
80
Diameter of clearance hole in the fixture (df)
9
Edge distance (Ccr, N), characteristic
80
Effective anchorage depth (hef.min.-hef.max.)
80
L (mm)
110
Minimal edge distance (Cmin.)
40
Minimal spacing (Smin.)
40
Minimal thickness of concrete element (hmin.)
110
Nominal diameter of drill bit (do)
10
Spacing (Scr, N), characteristic
160
Thickness of the fixture
15
Tightening torque (Nm)
10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
70640.080.110
EAN
3439510602157
UBB
500703403989
UNSPSC
31161601
Nr articolo produttore
060215
Scarica informazioni aggiuntive
Scarica E-doc
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare