Anchoring products
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Prodotti di ancoraggio
Chimici
70646
70646.200.001
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
SPIT Chemical fixing threaded rod Stainless steel A4 M20
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Spit
Material
Stainless steel
Approval
ETA Option 7
Thread
Metric thread
Tipo no.
Maxima
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
260 mm
Marchio
Spit
Material
Stainless steel
Approval
ETA Option 7
Thread
Metric thread
Tipo no.
Maxima
Info
M8 - M16 are supplied including setting tool
For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
For further technical data the approval is available on request.
Dimensioni
Allowable load (kN)
36.9
d-D
M20
Depth of drilled hole to deepest point (homin.-homax.)
170
Diameter of clearance hole in the fixture (df)
22
Edge distance (Ccr, N), characteristic
170
Effective anchorage depth (hef.min.-hef.max.)
170
L (mm)
260
Minimal edge distance (Cmin.)
85
Minimal spacing (Smin.)
85
Minimal thickness of concrete element (hmin.)
220
Nominal diameter of drill bit (do)
25
Spacing (Scr, N), characteristic
340
Thickness of the fixture
68
Tightening torque (Nm)
120
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
70646.200.001
EAN
3439510524503
UBB
500503080920
UNSPSC
31161601
Nr articolo produttore
52450
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare