text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 7.5 m plug DN 7.2, G


Numero articolo 4H008311
Spessore della parete (mm) 1.75
Con accoppiatori No
Materiale tubo flessibile Poliuretano (PUR)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 11
Diametro nominale 1/4 di pollice (8)
Lunghezza massima di lavoro (m) 7.5
marca Riegler
Confezionato per 1

Specifiche

Spessore della parete (mm) 1.75
Con accoppiatori No
Materiale tubo flessibile Poliuretano (PUR)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 11
Diametro nominale 1/4 di pollice (8)
Lunghezza massima di lavoro (m) 7.5
marca Riegler
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 4H008311
EAN 4047322633086
UBB 500582052097
UNSPSC 40142002
Nr articolo produttore  158162
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.