Tubi flessibili e bobine
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
6A151549
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
Spiral hose set internal dm 5 mm external dm 8 mm length 3 m coupling DN 7.2 EWO
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6A151549
Colore
Blue
Spessore della parete (mm)
1.5
Trasparente
No
Con accoppiatori
SÌ
Materiale tubo flessibile
Poliuretano (PUR)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
18
Diametro nominale
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colore
Blue
Spessore della parete (mm)
1.5
Trasparente
No
Con accoppiatori
SÌ
Materiale tubo flessibile
Poliuretano (PUR)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
18
Diametro nominale
Altro
Lunghezza massima di lavoro (m)
3
Marchio
Ewo
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6A151549
EAN
4030875158779
UBB
500582650130
UNSPSC
40142002
Nr articolo produttore
E40821