text.skipToContent text.skipToNavigation

Spelafili Knipex 1112-160mm


Spelacavi per isolamento Per conduttori singoli, multipli e a trefoli sottili con isolamento in plastica o gomma fino a Ø 5 mm o 10 mm². Facile regolazione del diametro richiesto del filo pieno o a trefoli con vite zigrinata e controdado. - Capacità di spelatura in millimetri quadrati: 10 mm²- Capacità di spelatura (diametro): Ø 5,0 mm- AWG: 8

Objednací číslo K1011.210.160
Isolato
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 160
Diametro della gamma di strisce (mm) 5 - 5
Sezione della striscia (mm²) 10 - 10
Baleno po 1

Specifikace

Isolato
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 160
Diametro della gamma di strisce (mm) 5 - 5
Sezione della striscia (mm²) 10 - 10
Design dell'impugnatura Altro
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE No
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 140
Codice merceologico 8203200000
Type Insulation Stripper

Popis

Spelacavi per isolamento Per conduttori singoli, multipli e a trefoli sottili con isolamento in plastica o gomma fino a Ø 5 mm o 10 mm². Facile regolazione del diametro richiesto del filo pieno o a trefoli con vite zigrinata e controdado. - Capacità di spelatura in millimetri quadrati: 10 mm²- Capacità di spelatura (diametro): Ø 5,0 mm- AWG: 8

Čísla materiálu

Objednací číslo K1011.210.160
EAN 4003773034964
UBB 419187035094
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 11 12 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.