text.skipToContent text.skipToNavigation

Spelacavi di precisione Knipex 15-10AWG impugnatura multicomponente 195mm


Spelatrice di precisione per materiali isolanti di difficile rimozione in PTFE, silicone, Radox®, Kapton® e gomma, anche multistrato. Una seconda coppia di lame trattiene in modo affidabile lisolamento rimanente. Lama sagomata sostituibile adattata con precisione alla sezione trasversale del conduttore. Con arresto della lunghezza per una lunghezza di s

Numero articolo 9Y508378
Isolato
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 195
Marchio Knipex
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 195
Marchio Knipex

Descrizione

Spelatrice di precisione per materiali isolanti di difficile rimozione in PTFE, silicone, Radox®, Kapton® e gomma, anche multistrato. Una seconda coppia di lame trattiene in modo affidabile lisolamento rimanente. Lama sagomata sostituibile adattata con precisione alla sezione trasversale del conduttore. Con arresto della lunghezza per una lunghezza di spelatura costante durante il lavoro ripetitivo. per cavi solari, appositamente adattato agli isolamenti multistrato e RADOX®. con supporto cavo aggiuntivo per una migliore centratura dei conduttori isolati multistrato nei profili di spelatura. Kapton® è un marchio registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® è un marchio registrato di Huber & Suhner AG. - Capacità di spelatura in millimetri quadrati: 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²- AWG: 16 - 10

Numeri di articolo

Numero articolo 9Y508378
EAN 4003773062998
UBB 500513363811
UNSPSC 27111510
Nr articolo produttore  12 12 11
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.