text.skipToContent text.skipToNavigation

Speednut type SNU Spring steel Zinc plated ST5,5 (SNU 0538)


Numero articolo
Diametro
Material Spring steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 5.5 mm
Material Spring steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread

Dimensioni

a 26.2
b 15.1
c 11.1
D (mm) 5.5
For screw ST5.5
m 10
s 0.8
Spessore della parete t 0.9
Type SNU

Descrizione

Sheet metal nut;nut for self tapping screw;Parker nut;Nut for self tapper;plate nut;ST nut

Numeri di articolo

Numero articolo 72294.055.001
EAN 8715494006323
UBB 500711720713
UNSPSC 31161725

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.