Speed nuts and cage nuts
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
Dadi
Speed nuts and cage nuts
72294.042.002
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
Speednut type SNU Spring steel Zinc plated ST4,2 (SNU 1561)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
72294.042.002
Diametro
Material
Spring steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
4.2 mm
Material
Spring steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
a
24.6
b
11.1
c
15
D (mm)
4.2
For screw
ST4.2
m
7.2
s
0.6
Spessore della parete t
0.7
Type
SNU
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Sheet metal nut;nut for self tapping screw;Parker nut;Nut for self tapper;plate nut;ST nut
Numeri di articolo
Numero articolo
72294.042.002
EAN
8715494006293
UBB
500711720481
UNSPSC
31161725
Scarica informazioni aggiuntive
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare