text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Brass CU2/CU3 Nickel plated M5X8


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 8 mm
Marchio Fabory
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.57

Dimensioni

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Standard

ISO ≈2009
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 963
NEN ≈2370

Numeri di articolo

Numero articolo 48550.050.008
EAN 8715492853882
UBB 950353234681
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.