text.skipToContent text.skipToNavigation

Spazzole TYROLIT 34570136


Le spazzole in setola rimuovono strati sottili dalla maggior parte delle superfici senza danneggiare il rivestimento sottostante e generando polvere e calore minimi. I grani abrasivi affilati incorporati nelle sottili setole flessibili consentono una finitura rapida e costante. La velocità operativa per la maggior parte delle applicazioni è compresa tra

Numero articolo 8P412961
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 25.4
Numero massimo di giri (1/min) 4000
Diametro del disco (mm) 203
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 25.4
Numero massimo di giri (1/min) 4000
Diametro del disco (mm) 203
Granulazione 36
Adatto per plastica
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Diametro del foro 31.75
Adatto per legno
Ruota della ciotola No
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Finezza del tessuto non tessuto Finezza grossolana
Dispositivo di tenuta X-Lock
Segmentazione Nessuno
Materiale piastra di supporto Plastic
Disco lamellare No
Marchio Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Descrizione

Le spazzole in setola rimuovono strati sottili dalla maggior parte delle superfici senza danneggiare il rivestimento sottostante e generando polvere e calore minimi. I grani abrasivi affilati incorporati nelle sottili setole flessibili consentono una finitura rapida e costante. La velocità operativa per la maggior parte delle applicazioni è compresa tra 800 e 4.000 giri/min.

Numeri di articolo

Numero articolo 8P412961
EAN 9009013050881
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34570136
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.