HERBO BVBA
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
Wire brushes
1U820827
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
Spazzola Tyrolit Busby 22 x 28-6 x 68
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1U820827
Design
Dritto
Materiale
Stainless steel
Collegamento del perno
SÌ
Diametro della spazzola (mm)
22
marca
Tyrolit
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Dritto
Materiale
Stainless steel
Collegamento del perno
SÌ
Diametro della spazzola (mm)
22
marca
Tyrolit
Codice merceologico
Visualizza
Type
End Brush
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le spazzole metalliche PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inossidabile. Le spazzole metalliche sono adatte per rimuovere ruggine, vernice e lacche, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Questi strumenti mostrano le loro qualità soprattutto nella pulizia dell'interno dei tubi. È possibile scegliere tra diversi modelli di spazzole metalliche: sensibili (DW - annodate) e grossolane (DZ - annodate). Quest'ultimo tipo di filo (DZ) si diffonde a seconda della velocità e può quindi eseguire perfettamente la lavorazione di vari diametri di foro. Inoltre, l'utensile universale brilla con la massima durata e il filo in acciaio inox di alta qualità previene efficacemente la ruggine.
Numeri di articolo
Numero articolo
1U820827
EAN
9003178906533
UBB
500572103587
UNSPSC
27111907
Nr articolo produttore
890653