text.skipToContent text.skipToNavigation

Spazzola Tyrolit Busby 19 x 28-6 x 68

Numero articolo 4J942218
Design Dritto
Materiale Stainless steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 19
Marchio Tyrolit

Specifiche

Design Dritto
Materiale Stainless steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 19
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 96035000
Type End Brush

Descrizione

Le spazzole metalliche PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inossidabile. Le spazzole metalliche sono adatte per rimuovere ruggine, vernice e lacche, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Questi strumenti mostrano le loro qualità soprattutto nella pulizia dell'interno dei tubi. È possibile scegliere tra diversi modelli di spazzole metalliche: sensibili (DW - annodate) e grossolane (DZ - annodate). Quest'ultimo tipo di filo (DZ) si diffonde a seconda della velocità e può quindi eseguire perfettamente la lavorazione di vari diametri di foro. Inoltre, l'utensile universale brilla con la massima durata e il filo in acciaio inox di alta qualità previene efficacemente la ruggine.

Numeri di articolo

Numero articolo 4J942218
EAN 9003178906540
UBB 500572103413
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  890654
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.