text.skipToContent text.skipToNavigation

Spazzola Tyrolit Busby 19 x 28-6 x 68

Article number 1X911939
Design Dritto
Materiale Stainless steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 19
Marchio Tyrolit

Specifications

Design Dritto
Materiale Stainless steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 19
Marchio Tyrolit
Type Wire Brush

Description

Le spazzole metalliche PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inossidabile. Le spazzole metalliche sono adatte per rimuovere ruggine, vernice e lacca, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Questi strumenti mostrano le loro qualità soprattutto nella pulizia dell'interno dei tubi. È possibile scegliere tra diversi modelli di spazzole metalliche: sensibili (DW - annodate) e grossolane (DZ - annodate). Quest'ultimo tipo di filo (DZ) si diffonde a seconda della velocità e può quindi eseguire perfettamente la lavorazione di vari diametri di foro. Inoltre, l'utensile universale brilla con la massima durata e il filo in acciaio inox di alta qualità previene efficacemente la ruggine.

Article numbers

Article number 1X911939
EAN 9003178906526
UBB 500572103330
UNSPSC 27111907
Manufacturer article nr  890652
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.