text.skipToContent text.skipToNavigation

Spazzola radiale 3M 194 x 1,65 x 50,8mm

Numero articolo 331793M
Diametro 194
Tipo Altro
Granulazione secondo CAMI 120
Marchio 3M
Type Radial Bristle Brush Disc

Specifiche

Diametro 194
Tipo Altro
Granulazione secondo CAMI 120
Marchio 3M
Type Radial Bristle Brush Disc

Descrizione

Il disco di ricambio per spazzole a setole radiali Scotch-Brite™ è costituito da setole modellate e flessibili riempite con grani di abrasivo ceramico 3M™. Abbiamo progettato setole solide ma flessibili per raggiungere i contorni e dare una finitura di alta qualità a tutte le superfici, con una pressione minima.Utilizzate il disco di ricambio per la spazzola radiale Scotch-Brite™ per riempire o espandere la larghezza della spazzola radiale Scotch-Brite™. Sostituisce le spazzole metalliche e utilizza una pressione minore, garantendo una finitura di alta qualità su tutte le superfici, anche intorno alle sporgenze, alle scanalature dei dettagli, ai disegni e ad altre aree difficili da raggiungere. I dischi di ricambio per spazzole a setole radiali Scotch-Brite sono una valida alternativa alle spazzole a filo. Le setole, solide ma flessibili, coprono una superficie di contatto maggiore rispetto alle normali spazzole a filo. Mantengono la loro qualità abrasiva per tutta la durata della spazzola e offrono un'alternativa più sicura alle spazzole a filo perché non c'è il rischio che fili volanti vengano espulsi dalla spazzola. I nostri dischi utilizzano la grana 3M™ Ceramic Abrasive, un minerale ceramico realizzato con un processo proprio per migliorare la tenacità e la durezza della grana. I dischi sono progettati per ottenere prestazioni extra, con ossido di alluminio miscelato con grani abrasivi ceramici: una combinazione che si traduce in uno dei minerali più duri e duraturi disponibili. La grana abrasiva ceramica 3M supera gli abrasivi in ossido di alluminio in termini di velocità di taglio e durata. È una scelta eccellente per le applicazioni industriali di smerigliatura e finitura. Questi dischi funzionano bene su alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli.Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, progettati per fornire risultati di qualità e costanti per tutta la durata del prodotto. Scegliete tra una gamma di dimensioni e grane per soddisfare i requisiti di un progetto unico.

Numeri di articolo

Numero articolo 331793M
UBB 500614728466
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  33179
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.