text.skipToContent text.skipToNavigation

Spacer Plastic Polyamide (nylon) 6.6 6X10X5


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio Fabory
For nom. size 6
Material Plastic
Material technical Polyoxymethylene
Weight per piece (g) 0.25
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 10 mm
Lunghezza 5 mm
Marchio Fabory
For nom. size 6
Material Plastic
Material technical Polyoxymethylene
Weight per piece (g) 0.25
Codice merceologico 3926909790

Dimensioni

d1 6.2
d2 10
D (mm) 10
L (mm) 5

Numeri di articolo

Numero articolo 56800.060.005
EAN 8715492868930
UBB 950356127205
UNSPSC 31161816

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.