text.skipToContent text.skipToNavigation

Spacer, 2 x internal thread Free-cutting steel Zinc plated M5X35X9


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material Free-cutting steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. H1200
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 35 mm
Material Free-cutting steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. H1200
Info
  • When L = L₁ the spacer has a continuous thread.
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied

Dimensioni

d-D M5
L (mm) 35
L1 9
P 0.8
s 8

Numeri di articolo

Numero articolo 11396.050.035
EAN 8715492572066
UBB 950355728904
UNSPSC 31161816

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.