Nedtrain Oud
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
Distanziali e spaziatori
11396
11396.040.035
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
Spacer, 2 x internal thread Free-cutting steel Zinc plated M4X35X9
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
H1200
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
35 mm
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
H1200
Info
When L = L₁ the spacer has a continuous thread.
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Dimensioni
d-D
M4
L (mm)
35
L1
9
P
0.7
s
7
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
11396.040.035
EAN
8715492571991
UBB
950355728748
UNSPSC
31161816
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare